Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR Z8852 Flat Washer Thick Black Oxide Fits M12, 5PK | AE6GDJ 5RU14

APPROVED VENDOR Z8852 litteä aluslevy paksu musta oksidi Sopii M12, 5PK

Varastossa
Tuote: AE6GDJ Malli: Z8852Ristiviite: 5RU14
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
€13.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin paksu aluslaatta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihinM12
Sisällä Dia.13mm
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.26mm
Rockwellin kovuusC40
Paksuus5mm
Paksuustoleranssi+ 0.4 mm / -0.5 mm
TyyppiExtra Paksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z8852 litteä aluslevy paksu musta oksidi Sopii M12, 5PK
€13.77 /pakkaus