Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z5216 Arkkitehti Pultti 1 / 4-20 | AE4PJT 5MB80

APPROVED VENDOR Z5216 Arkkitehti Bolt 1/4-20

Varastossa
Tuote: AE4PJT Malli: Z5216Ristiviite: 5MB80

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkitehtoninen pultti
Tynnyri Dia.3 / 8 "
Tynnyripää Dia.9 / 16 "
Tynnyripään korkeus5 / 32 "
Tynnyrin pituus1 9 / 16 "
Tynnyrin langan syvyys1"
Drive TypeRajaton
Suorittaa loppuunkromi
Pään tyylisitoa
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusB55
Kierrepään halkaisija.15 / 32 "
Kierrepään korkeus0.153 "
RuuvimateriaaliTeräs
Ruuvilangan pituus1-1 / 2 "
Vetolujuus47000 psi
Kierteen koko1 / 4-20
Tyyppiuritettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z5216 Arkkitehti Bolt 1/4-20
€6.79 / yksikkö