Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z5180 Arkkitehtoninen pultti 8-32 316 Ruostumaton teräs | AC2EMY 2JGR3

APPROVED VENDOR Z5180 arkkitehtoninen pultti 8-32 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC2EMY Malli: Z5180Ristiviite: 2JGR3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkitehti Sex Bolt
Tynnyri Dia.1 / 4 "
Tynnyripää Dia.1 / 2 "
Tynnyripään korkeus1 / 8 "
Tynnyrin pituus1.187 "
Tynnyrin langan syvyys5 / 8 "
Grip-alue1.187 "
Pään tyylisitoa
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB80
Kierrepään halkaisija.5 / 16 "
Kierrepään korkeus0.100 "
Ruuvilangan pituus3 / 4 "
Vetolujuus75,000 psi
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z5180 arkkitehtoninen pultti 8-32 316 ruostumatonta terästä
€38.88 / yksikkö