Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT Z4678 Sidontapylväs 1/4 x 2 1/4 tuumaa, 25PK | AE4QBM 5ME15

APPROVED VENDOR Z4678 sidontatolppa 1/4 x 2 1/4 tuumaa, 25 PK

Varastossa
Tuote: AE4QBM Malli: Z4678Ristiviite: 5ME15

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSitova viesti
Tynnyri Dia.1 / 4 "
Tynnyripää Dia.27 / 64 "
Tynnyripään korkeus1 / 16 "
Tynnyrin pituus2.25 "
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään tyylisitoa
MateriaaliMuovi
Rockwellin kovuusR75
Vetolujuus10000 psi
TyyppiNapauta Sisään

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyripää Dia.Tynnyrin pituusSuorittaa loppuunHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä Z4671 sidontatappi 1/4 x 5/8 tuumaa - pakkaus 100 | AE4PKM 5MB98 Z467125 / 64 "5 / 8 "tavallinen€42.07
HYVÄKSYTTY Myyjä Z4672 sidontatappi 1/4 x 3/4 tuumaa musta - 100 kpl pakkaus | AE4PKN 5MB99 Z467225 / 64 "3 / 4 "Musta€42.46
HYVÄKSYTTY Myyjä Z4673 sidontatappi 1/4 x 1 tuumaa - pakkaus 100 | AE4QBG 5ME10 Z467325 / 64 "1"tavallinen€60.78
HYVÄKSYTTY MYYJÄT Z4674 Sidontatolppa 1/4 x 1 1/4 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AE4QBH 5ME11 Z467425 / 64 "1.25 "tavallinen€60.06
HYVÄKSYTTY MYYJÄT Z4676 Sidontatolppa 1/4 x 1 3/4 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AE4QBK 5ME13 Z467625 / 64 "1.75 "tavallinen€60.34
HYVÄKSYTTY MYYJÄT Z4677 Sidontatolppa 1/4 x 2 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AE4QBL 5ME14 Z467725 / 64 "2"tavallinen€58.99
HYVÄKSYTTY MYYJÄT Z4679 Sidontatolpparistikko 1/4 x 2 1/2 - 25 kpl pakkaus | AE4QBN 5ME16 Z467927 / 64 "2.5 "tavallinen€57.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z4678 sidontatolppa 1/4 x 2 1/4 tuumaa, 25 PK
€30.86 /pakkaus