Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 6003-4 Numerotarra 4 Valokuva luminesoiva Pe Tape PK25 | AH2LZB 29TR47

BRADY 6003-4 Numero Tarra 4 Valokuva luminesoiva Pe Tape PK25

Varastossa
Tuote: AH2LZB Malli: 6003-4Ristiviite: 29TR47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
Taustavärisininen
Merkki4
Merkin korkeus3"
Hohtaa pimeässäKyllä
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Selitteen väriHehku
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPolyesteri
Korttien lukumäärä25
Kokonaiskorkeus3.75 "
kokonaisleveys2.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0794
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)10.03
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 6003-0 Numerotarra 0 Valokuva luminesoiva Pe Tape PK25 | AH2LYX 29TR43 6003-0-€119.41
BRADY 6003-1 Numerotarra 1 Valokuva luminesoiva Pe Tape PK25 | AH2LYY 29TR44 6003-11€108.40
BRADY 6003-2 Numerotarra 2 Valokuva luminesoiva Pe Tape PK25 | AH2LYZ 29TR45 6003-22€108.40
BRADY 6003-3 Numerotarra 3 Valokuva luminesoiva Pe Tape PK25 | AH2LZA 29TR46 6003-33€106.39
BRADY 6003-5 Numerotarra 5 Valokuva luminesoiva Pe Tape PK25 | AH2LZC 29TR48 6003-55€106.39
BRADY 6003-6 Numerotarra 6 Valokuva luminesoiva Pe Tape PK25 | AH2LZD 29TR49 6003-66€108.40
BRADY 6003-7 Numerotarra 7 Valokuva luminesoiva Pe Tape PK25 | AH2LZE 29TR50 6003-77€106.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 6003-4 Numero Tarra 4 Valokuva luminesoiva Pe Tape PK25
€119.98 / yksikkö