Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR Z4306-CU Binding Post Truss 13/64 X 3/8 Inch Length, 2PK | AA9ZGE 1JYP5

APPROVED VENDOR Z4306-CU sidontatolpparistikko, 13/64 x 3/8 tuuman pituus, 2PK

Varastossa
Tuote: AA9ZGE Malli: Z4306-CURistiviite: 1JYP5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSitova viesti
Tynnyri Dia.13 / 64 "
Tynnyripää Dia.13 / 32 "
Tynnyripään korkeus1 / 16 "
Tynnyrin pituus3 / 8 "
Tynnyrin langan syvyys1 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Grip-alue3 / 8 "
Pään tyylisitoa
MateriaaliKupari
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7415338050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z4306-CU sidontatolpparistikko, 13/64 x 3/8 tuuman pituus, 2PK
€24.52 /pakkaus