Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z2321SS peukaloruuvi pyälletty 8-32x3 / 8 L 18-8 Ss | AE6DVW 5RA41

APPROVED VENDOR Z2321SS peukaloruuvi uurrettu 8-32x3/8 L 18-8 Ss

Varastossa
Tuote: AE6DVW Malli: Z2321SSRistiviite: 5RA41

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
luokka2A
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.1 / 2 "
Pään korkeus7 / 32 "
Head Typeuritettu
Pituus3 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB85 - B95
Olkapään halkaisija.3 / 8 "
Olkapään pituus3 / 32 "
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus80,000
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPää Dia.Pään korkeushead PaksuusHead Typepään leveyseräPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ PTS1500-SL Peukaloruuvi Pyöreä 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM 1PY79 PTS1500-SLpassivoitu5 / 8 "3 / 16 "0.187 "uritettu3 / 16 "Peukaloruuvi1.5 "€78.68
HYVÄKSYTTY MYYJÄ PTS2000-SL Peukaloruuvi Pyöreä 10-24x2 L Pk5 | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLpassivoitu7 / 16 "3 / 16 "0.187 "uritettu3 / 16 "Peukaloruuvi2"€86.56
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4047-1500-SL Peukaloruuvi Pyälletty 10-32x1 1/2 Pk5 | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SLpassivoitu3 / 4 "3 / 16 "0.187 "uritettu3 / 16 "Peukaloruuvi1.5 "€82.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z2321SS peukaloruuvi uurrettu 8-32x3/8 L 18-8 Ss
€13.16 / yksikkö