Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z2200 peukaloruuvi pyöritetty 1 / 2-13 x 3 1/2 tuumaa S AA9YWT 1JUT8

APPROVED VENDOR Z2200 peukaloruuvi uurrettu 1/2-13 x 3 1/2 tuumaa Ss

Varastossa
Tuote: AA9YWT Malli: Z2200Ristiviite: 1JUT8
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
€40.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
luokka2A
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.1.25 "
Pään korkeus1 / 2 "
Head Typeuritettu
Pituus3.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB85 - B95
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus80,000
Kierteen koko1 / 2-13
VihjetyyppiKoira

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318158082
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z2200 peukaloruuvi uurrettu 1/2-13 x 3 1/2 tuumaa Ss
€40.25 / yksikkö