Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z20010 Kiinteä jousiankkurin kiinteä vähähiilinen teräs 1 / 4-20x1 1/4 | AC4AMB 2YAL8

APPROVED VENDOR Z20010 jousiankkuri kiinteä vähähiilinen teräs 1/4-20x1 1/4

Varastossa
Tuote: AC4AMB Malli: Z20010Ristiviite: 2YAL8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevätankkuri
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Reikä dia.0.150 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus1.25 "
Kierteen koko1 / 4-20
Tyyppikiinteä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z20010 jousiankkuri kiinteä vähähiilinen teräs 1/4-20x1 1/4
€7.48 / yksikkö