Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z20004SS -jousiankkuri paikallaan 18-8 8-32 x 7/8 | AC4ALY 2YAL5

APPROVED VENDOR Z20004SS jousiankkuri paikallaan 18-8 8-32 x 7/8

Varastossa
Tuote: AC4ALY Malli: Z20004SSRistiviite: 2YAL5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevätankkuri
Suorittaa loppuuntavallinen
Reikä dia.0.100 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus7 / 8 "
Kierteen koko# 8-32
Tyyppikiinteä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7320205045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z20004SS jousiankkuri paikallaan 18-8 8-32 x 7/8
€12.56 / yksikkö