Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA Z1768 Arkkitehtipultti ruostumaton teräspainike 1/4 x 1/4in | AB6BFR 20X960

APPROVED VENDOR Z1768 arkkitehtoninen pultti ruostumatonta terästä painike 1/4 x 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6BFR Malli: Z1768Ristiviite: 20X960

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkitehti Sex Bolt
Aseman koko5 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään tyyliPainike
MateriaaliSS
Rockwellin kovuusB85
Kierrepään halkaisija.7 / 16 "
Kierrepään korkeus1 / 8 "
Ruuvimateriaali18-8 ruostumaton teräs
Ruuvilangan pituus1 / 4 "
Vetolujuus80,000 psi
Kierteen koko10-24
TyyppiRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ruuvaa olkapään halkaisija. (1/4 ")
    • Ruuvin olkapään pituus (1/4 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z1768 arkkitehtoninen pultti ruostumatonta terästä painike 1/4 x 1/4 tuumaa
€11.16 / yksikkö