Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z1646 Arkkitehtuuripultti, ruostumaton teräs, tasainen 1/4 x 1 tuumaa | AA9ZFH 1JYL3

APPROVED VENDOR Z1646 arkkitehtoninen pultti ruostumattomasta teräksestä, litteä 1/4 x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9ZFH Malli: Z1646Ristiviite: 1JYL3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkitehti Sex Bolt
Tynnyri Dia.1 / 4 "
Tynnyripää Dia.33 / 64 "
Tynnyripään korkeus11 / 64 "
Tynnyrin pituus1"
Tynnyrin langan syvyys3 / 8 "
Aseman koko5 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Grip-alue1"
Pään tyyliTasainen
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB85-B95
Ruuvimateriaali18-8 ruostumaton teräs
Vetolujuus80,000 psi
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z1646 arkkitehtoninen pultti ruostumattomasta teräksestä, litteä 1/4 x 1 tuumaa
€21.67 / yksikkö