Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z0620-SS32 Standoff Edge 18-8 Brite 1/2 tuuman paneeli | AE4DAZ 5JKZ8

APPROVED VENDOR Z0620-SS32 Standoff Edge 18-8 Brite 1/2 tuuman paneeli

Varastossa
Tuote: AE4DAZ Malli: Z0620-SS32Ristiviite: 5JKZ8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEdge Mount Standoff
VäriHopea
Dia. Toleranssi+ 0.000 / -0.025 "
Suorittaa loppuunbrite US32
Pituus1.187 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.25 "
Paneelin koko1 / 2 "
Ruuvin koko5 / 16-18
Vetolujuus80,000 psi
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0620-SS32 Standoff Edge 18-8 Brite 1/2 tuuman paneeli
€66.81 / yksikkö