Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z0610-SS32 Standoff Edge 18-8 Brite 1/4 tuuman paneeli | AE4DAV 5JKZ0

APPROVED VENDOR Z0610-SS32 Standoff Edge 18-8 Brite 1/4 tuuman paneeli

Varastossa
Tuote: AE4DAV Malli: Z0610-SS32Ristiviite: 5JKZ0

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€62.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEdge Mount Standoff
VäriHopea
Dia. Toleranssi+ 0.000 / -0.025 "
Suorittaa loppuunbrite US32
Pituus1 1 / 16 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.25 "
Paneelin koko1 / 4 "
Ruuvin koko5 / 16-18
Vetolujuus80,000 psi
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0610-SS32 Standoff Edge 18-8 Brite 1/4 tuuman paneeli
€62.07 / yksikkö