Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z0600-SS32 Standoff-paikka 18-8 Brite 5 / 16-18 1 / 4panel | AE4DDJ 5JLA3

APPROVED VENDOR Z0600-SS32 Standoff paikka 18-8 Brite 5/16-18 1/4 paneeli

Varastossa
Tuote: AE4DDJ Malli: Z0600-SS32Ristiviite: 5JLA3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaikkatelineen pysäytys
VäriHopea
Dia. Toleranssi+ 0.000 / -0.025 "
Suorittaa loppuunbrite US32
Pituus1.625 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.25 "
Paneelin koko1 / 4 "
Ruuvin koko5 / 16-18
Paikan syvyys1"
Vetolujuus80,000 psi
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0600-SS32 Standoff paikka 18-8 Brite 5/16-18 1/4 paneeli
€62.07 / yksikkö