Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z0452-316 lokasuojan aluslevy 316 ruostumaton teräs Sopii #10, 25PK | AD7WTQ 4GWH7

APPROVED VENDOR Z0452-316 lokasuojan aluslevy 316 ruostumaton teräs sopii #10, 25PK

Varastossa
Tuote: AD7WTQ Malli: Z0452-316Ristiviite: 4GWH7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin#10
Sisällä Dia.13 / 64 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Pakkauksen paino0.13 paunaa.
Rockwellin kovuusB80
Paksuus0.04 "
Paksuustoleranssi+/- 0.007
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0452-316 lokasuojan aluslevy 316 ruostumaton teräs sopii #10, 25PK
€9.80 /pakkaus