Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR Z0451-316 Fender Washer 316 Stainless Steel Fits #8, 25PK | AD7WTP 4GWH6

APPROVED VENDOR Z0451-316 lokasuojan aluslevy 316 ruostumaton teräs sopii #8, 25PK

Varastossa
Tuote: AD7WTP Malli: Z0451-316Ristiviite: 4GWH6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin#8
Sisällä Dia.3 / 16 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Pakkauksen paino0.33 paunaa.
Rockwellin kovuusB80
Paksuus0.05 "
Paksuustoleranssi+/- 0.007
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0451-316 lokasuojan aluslevy 316 ruostumaton teräs sopii #8, 25PK
€18.73 /pakkaus