Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z0447-SS Paneelimutteri 1 / 2-28 Hex Ruostumaton Tavallinen | AA9YPG 1JLX4

APPROVED VENDOR Z0447-SS Paneelimutteri 1/2-28 Hex ruostumaton tavallinen

Varastossa
Tuote: AA9YPG Malli: Z0447-SSRistiviite: 1JLX4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelin mutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-28
Halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus3 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriKuusikulmainen mutteri
Rockwellin kovuusB60
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-28
KiertyyppiNEF
TyyppiHex
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0447-SS Paneelimutteri 1/2-28 Hex ruostumaton tavallinen
€17.68 / yksikkö