Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z0339-188 Acorn-mutteri 18-8 Ruostumaton teräs 1 / 2-13 1 tuuman halkaisija | AB4ZVW 20W372

APPROVED VENDOR Z0339-188 Acorn mutteri 18-8 ruostumaton teräs 1/2-13 1 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AB4ZVW Malli: Z0339-188Ristiviite: 20W372

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTammenterhomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
VäriHopea
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Luokka303
Korkeus1.437 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriKorkeakruunuinen litistetty päänmutteri
Rockwellin kovuusB85
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen syvyys1"
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiHei kruunu litistetty pää
Leveys0.736 - 0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0339-188 Acorn mutteri 18-8 ruostumaton teräs 1/2-13 1 tuuman halkaisija
€47.30 / yksikkö