Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z0338-316 Acorn Mutteri 316 Ruostumaton teräs 1/2-13 5/8 tuuman halkaisija | AB4ZXE 20W404

APPROVED VENDOR Z0338-316 Acorn mutteri 316 ruostumaton teräs 1/2-13 5/8 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AB4ZXE Malli: Z0338-316Ristiviite: 20W404

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTammenterhomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
VäriHopea
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Luokka316
Korkeus1.031 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
MutteriKorkeakruunuinen litistetty päänmutteri
Rockwellin kovuusB85
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen syvyys5 / 8 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiHei kruunu litistetty pää
Leveys0.736 - 0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0338-316 Acorn mutteri 316 ruostumaton teräs 1/2-13 5/8 tuuman halkaisija
€55.72 / yksikkö