Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z0338-188EP Tammenterhomutteri 18-8 ruostumatonta terästä 1 / 2-13 5/8 tuuman halkaisija | AB4ZWM 20W387

APPROVED VENDOR Z0338-188EP Acorn mutteri 18-8 ruostumaton teräs 1/2-13 5/8 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AB4ZWM Malli: Z0338-188EPRistiviite: 20W387

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTammenterhomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
VäriHopea
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuunKiiltävä
Luokka303
Korkeus1.031 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriKorkeakruunuinen litistetty päänmutteri
Rockwellin kovuusB85
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen syvyys5 / 8 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiHei kruunu litistetty pää
Leveys0.736 - 0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0338-188EP Acorn mutteri 18-8 ruostumaton teräs 1/2-13 5/8 tuuman halkaisija
€44.77 / yksikkö