Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA Z0333-188 Tammenterhon mutteri 18-8 ruostumaton teräs 3/8-16 1-1/4 tuuman halkaisija | AB4ZVP 20W366

APPROVED VENDOR Z0333-188 Acorn mutteri 18-8 ruostumaton teräs 3/8-16 1-1/4 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AB4ZVP Malli: Z0333-188Ristiviite: 20W366

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€38.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTammenterhomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
VäriHopea
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Luokka303
Korkeus1 9 / 16 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriKorkeakruunuinen litistetty päänmutteri
Rockwellin kovuusB85
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen syvyys1.25 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiHei kruunu litistetty pää
Leveys0.551 - 0.562 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0333-188 Acorn mutteri 18-8 ruostumaton teräs 3/8-16 1-1/4 tuuman halkaisija
€38.88 / yksikkö