Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z0218 Paneelimutteri 1/4-40 Hex Stainless, 2PK | AA9YNE 1JLU6

APPROVED VENDOR Z0218 Paneelimutteri 1/4-40 Hex ruostumaton, 2PK

Varastossa
Tuote: AA9YNE Malli: Z0218Ristiviite: 1JLU6
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
€18.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelin mutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-40
Halkaisija1 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus3 / 16 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriKuusikulmainen mutteri
Rockwellin kovuusB60
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 4-40
KiertyyppiNS
TyyppiHex
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0218 Paneelimutteri 1/4-40 Hex ruostumaton, 2PK
€18.28 /pakkaus