Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z0047 Silmänpultin sisäkierre 3 / 4-10 Teräs | AB9JTP 2DLU3

APPROVED VENDOR Z0047 Silmukkapultti Sisäkierre 3/4-10 Teräs

Varastossa
Tuote: AB9JTP Malli: Z0047Ristiviite: 2DLU3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Silmä ulkopuolella Dia.1.5 "
Silmänpultin tyyppiSisäinen säie
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pituus Ream Centeristä4-1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Avauskoko3 / 4 "
Kokonaispituus5.25 "
Varsi Dia.1"
Varren pituus3 15 / 16 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1"
Kierteen koko3 / 4-10
TyyppiSisäinen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.44
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0047 Silmukkapultti Sisäkierre 3/4-10 Teräs
€113.58 / yksikkö