Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z0042 Silmän pultin sisäkierre 1 / 2-13 Teräs | AB9JTK 2DLT8

APPROVED VENDOR Z0042 Silmukkapultti Sisäkierre 1/2-13 Teräs

Varastossa
Tuote: AB9JTK Malli: Z0042Ristiviite: 2DLT8
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
€56.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Silmä ulkopuolella Dia.1"
Silmänpultin tyyppiSisäinen säie
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pituus Ream Centeristä3-3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Avauskoko3 / 8 "
Kokonaispituus4.25 "
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus3.437 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1"
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiSisäinen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0042 Silmukkapultti Sisäkierre 1/2-13 Teräs
€56.07 / yksikkö