Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ XP41 hehkulamppu T6 1/2 putkimainen | AB6MHR 21YM04

APPROVED VENDOR XP41 hehkulamppu T6 1/2 putkimainen

Varastossa
Tuote: AB6MHR Malli: XP41Ristiviite: 21YM04

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypeVäliruuvi (E17)
Alkuperäinen lumenia170
Lampun nimitys25T6 1 / 2F
Lampun halkaisija1-13 / 16 "
Lampun viimeistelyHimmeä
Lampun muotoT6 1/2
lampun tyyppiPutki
Maks. Kokonaispituus5.375 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusvaarallinen
Särkynyt vastusEi
Jännite130
Watts25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8539214040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR XP41 hehkulamppu T6 1/2 putkimainen
€117.15 / yksikkö