Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWGSK20-1 Avainkanta Vaihe 12 Tuuman pituus | AE6ZKW 5WA56

APPROVED VENDOR WWGSK20-1 Key Stock Step 12 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE6ZKW Malli: WWGSK20-1Ristiviite: 5WA56
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
€114.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihe avainvarasto
Pohjan leveys5 / 8 "
Mitat A3 / 4 "
Mitat B3 / 8 "
Mitat C5 / 8 "
Mitat D3 / 16 "
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus12 "
Pituuden toleranssi-0.125"
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Rockwellin kovuusB85
Vetolujuus64,000 PSI
Yläosan korkeus3 / 8 "
Yläleveys3 / 4 "
Tyyppi1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ala-askelkorkeus (tuumaa) (3/16 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWGSK20-1 Key Stock Step 12 tuuman pituus
€114.02 / yksikkö