HALLOWELL DRHC482484-3A-E-PT Boltless Shelfing Add-on Unit 700 lb. | AH6AMW 35UU59

HALLOWELL DRHC482484-3A-E-PT Pulttiton hyllylisäyksikkö 700 lb.

Tuote: AH6AMW Malli: DRHC482484-3A-E-PTRistiviite: 35UU59
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€409.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hyllylisäosa
Palkin kapasiteetti1400 lb
VäriPergamentti
Kansi materiaaliTeräs EZ-kansi
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti700 lb
Hyllyn tyyliTupla Suora
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.65
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)215.9
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL DRHC482484-3A-E-PT Pulttiton hyllylisäyksikkö 700 lb.
€409.93 / yksikkö