Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR WWGDISPSK007 Step Key Kit, 7 Pieces | AE6ZMK 5WA92

APPROVED VENDOR WWGDISPSK007 Step Key Kit, 7 osaa

Varastossa
Tuote: AE6ZMK Malli: WWGDISPSK007Ristiviite: 5WA92

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€213.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihe Avainvalikoima
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus12 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä7
Rockwellin kovuusB85
Vetolujuus64,000 PSI
Paksuustoleranssi-0.002"
TyyppiVaihe

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWGDISPSK007 Step Key Kit, 7 osaa
€213.50 / yksikkö