HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG702000200012 Näppäin Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 2 x 2 tuumaa | AE6NQD 5UE87

APPROVED VENDOR WWG702000200012 Näppäin Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 2 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6NQD Malli: WWG702000200012Ristiviite: 5UE87

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€654.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus12 "
Pituuden toleranssi-0.125"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB80
Koko2 x 2 "
Vetolujuus35,000 psi
Paksuustoleranssi-0.004"
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.075
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7222200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG702000200012 Näppäin Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 2 x 2 tuumaa
€654.49 / yksikkö