Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR WWG701212305 Keystock Undersized 12 Inch Length 12 x 12mm | AE6NBZ 5UB26

APPROVED VENDOR WWG701212305 Näppäin Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 12 x 12 mm

Varastossa
Tuote: AE6NBZ Malli: WWG701212305Ristiviite: 5UB26
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
€112.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus12 "
Pituuden toleranssi-0.005mm
MateriaaliA4 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB80
Koko12 x 12mm
Vetolujuus35,000 psi
Paksuustoleranssi-0.043mm
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7222200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG701212305 Näppäin Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 12 x 12 mm
€112.70 / yksikkö