HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG700500050072 Näppäin Alikoko 1/2 x 1/2 tuumaa 72 tuumaa Pituus | AD7JTR 4ETN4

APPROVED VENDOR WWG700500050072 Näppäin Alikokoinen 1/2 x 1/2 tuumaa 72 tuumaa pituus

Tuote: AD7JTR Malli: WWG700500050072Ristiviite: 4ETN4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€158.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Pituus72 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
Materiaali18-8 SS
Rockwellin kovuusB86
Koko1/2 x 1/2 "
Vetolujuus70,000 psi
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.295
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7222200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG700500050072 Näppäin Alikokoinen 1/2 x 1/2 tuumaa 72 tuumaa pituus
€158.88 / yksikkö