HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG700437043772 Avaimenperä alamittainen 7/16 x 7/16 tuuman 72 tuuman pituus | AD7JTQ 4ETN3

APPROVED VENDOR WWG700437043772 Näppäin Alikokoinen 7/16 x 7/16 tuumaa 72 tuumaa pituus

Tuote: AD7JTQ Malli: WWG700437043772Ristiviite: 4ETN3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€153.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Pituus72 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
Materiaali18-8 SS
Rockwellin kovuusB86
Koko7/16 x 7/16 "
Vetolujuus70,000 psi
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7222200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG700437043772 Näppäin Alikokoinen 7/16 x 7/16 tuumaa 72 tuumaa pituus
€153.64 / yksikkö