Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG700375075012 Avainvarasto Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 3/8 x 3/4 | AE6NQJ 5UE97

APPROVED VENDOR WWG700375075012 Avainvarasto Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 3/8 x 3/4

Varastossa
Tuote: AE6NQJ Malli: WWG700375075012Ristiviite: 5UE97

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€66.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus12 "
Pituuden toleranssi-0.125"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB80
Koko3/8 x 3/4 "
Vetolujuus35,000 psi
Paksuustoleranssi-0.003"
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4298
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7222200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG700375075012 Avainvarasto Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 3/8 x 3/4
€66.98 / yksikkö