Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG361000200012 Keystock Ylisuuret 12 tuuman pituus 1 x 2 tuumaa | AE6VHA 5VE65

APPROVED VENDOR WWG361000200012 Näppäimistö Ylisuuri 12 tuumaa Pituus 1 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6VHA Malli: WWG361000200012Ristiviite: 5VE65

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus12 "
Pituuden toleranssi-0.125"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB85
Koko1 x 2 "
Vetolujuus64,000 PSI
Paksuustoleranssi+ 0.005
Tyyppiylisuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.08
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG361000200012 Näppäimistö Ylisuuri 12 tuumaa Pituus 1 x 2 tuumaa
€182.31 / yksikkö