Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR WWG311750175012 Keystock Undersized 12 Inch L 1 3/4 x 1 3/4 | AE6XXX 5VV36

APPROVED VENDOR WWG311750175012 Näppäin Alikoko 12 tuumaa L 1 3/4 x 1 3/4

Varastossa
Tuote: AE6XXX Malli: WWG311750175012Ristiviite: 5VV36

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus12 "
Pituuden toleranssi-0.125"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB85
Koko1 3/4 x 1 3/4 "
Vetolujuus64,000 PSI
Paksuustoleranssi-0.004"
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6575
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG311750175012 Näppäin Alikoko 12 tuumaa L 1 3/4 x 1 3/4
€125.30 / yksikkö