Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR WWG311250125012 Keystock Undersized 12 Inch L 1 1/4 x 1 1/4 | AE6XXU 5VV27

APPROVED VENDOR WWG311250125012 Näppäin Alikoko 12 tuumaa L 1 1/4 x 1 1/4

Varastossa
Tuote: AE6XXU Malli: WWG311250125012Ristiviite: 5VV27

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€55.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus12 "
Pituuden toleranssi-0.125"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB85
Koko1 1/4 x 1 1/4 "
Vetolujuus64,000 PSI
Paksuustoleranssi-0.003"
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3175
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG311250125012 Näppäin Alikoko 12 tuumaa L 1 1/4 x 1 1/4
€55.18 / yksikkö