Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG310250025036 Näppäin Alikoko 1/4 x 1/4 tuumaa 36 tuumaa Pituus | AD7JRT 4ETJ5

APPROVED VENDOR WWG310250025036 Näppäin Alikokoinen 1/4 x 1/4 tuumaa 36 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AD7JRT Malli: WWG310250025036Ristiviite: 4ETJ5
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
€10.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus36 "
Pituuden toleranssi-0.125"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB86
Koko1/4 x 1/4 "
Vetolujuus70,000 psi
Paksuustoleranssi0.0002 "
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG310250025036 Näppäin Alikokoinen 1/4 x 1/4 tuumaa 36 tuumaa pituus
€10.46 / yksikkö