HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG310125012572 Keystock Alamittainen 1/8 x 1/8 tuumaa 72 tuuman pituus | AD7JRP 4ETJ2

APPROVED VENDOR WWG310125012572 Näppäin Alikokoinen 1/8 x 1/8 tuumaa 72 tuumaa pituus

Tuote: AD7JRP Malli: WWG310125012572Ristiviite: 4ETJ2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€8.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus72 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB86
Koko1/8 x 1/8 "
Vetolujuus70,000 psi
Paksuustoleranssi0.0002 "
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG310125012572 Näppäin Alikokoinen 1/8 x 1/8 tuumaa 72 tuumaa pituus
€8.35 / yksikkö