HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG301250125072 Avaimenperä Alimitoitettu 1 1/4 x 1 1/4 Tuumaa 72 Tuumaa Pituus | AD7JRL 4ETH8

APPROVED VENDOR WWG301250125072 Näppäin Alikokoinen 1 1/4 x 1 1/4 tuumaa 72 tuumaa pituus

Tuote: AD7JRL Malli: WWG301250125072Ristiviite: 4ETH8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€133.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus72 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB86
Koko1 1/4 x 1 1/4 "
Vetolujuus60,000 PSI
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.265
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG301250125072 Näppäin Alikokoinen 1 1/4 x 1 1/4 tuumaa 72 tuumaa pituus
€133.00 / yksikkö