HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG301000100072 Keystock Alamittainen 1 x 1 tuuma 72 tuuman pituus | AD7JRK 4ETH7

APPROVED VENDOR WWG301000100072 Näppäin Alikokoinen 1 x 1 tuumaa 72 tuumaa pituus

Tuote: AD7JRK Malli: WWG301000100072Ristiviite: 4ETH7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€78.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus72 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB86
Koko1 x 1 "
Vetolujuus65,000 psi
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.21
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG301000100072 Näppäin Alikokoinen 1 x 1 tuumaa 72 tuumaa pituus
€78.83 / yksikkö