Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG3008051000 Näppäin Alikoko 1m P 5 x 8mm | AE6MFH 5TY40

APPROVED VENDOR WWG3008051000 Näppäin Alimitta 1m P 5 x 8mm

Varastossa
Tuote: AE6MFH Malli: WWG3008051000Ristiviite: 5TY40

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1"
Pituuden toleranssi-0.005mm
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Rockwellin kovuusB85
Koko5 x 8mm
Vetolujuus64,000 PSI
Paksuustoleranssi-0.030mm
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)100.08
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG3008051000 Näppäin Alimitta 1m P 5 x 8mm
€18.51 / yksikkö