Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR WWG300437043736 Keystock Undersized 36 Inch Length 7/16 x 7/16 | AE6LGJ 5TU91

APPROVED VENDOR WWG300437043736 Näppäin Alikokoinen 36 tuumaa Pituus 7/16 x 7/16

Varastossa
Tuote: AE6LGJ Malli: WWG300437043736Ristiviite: 5TU91

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus36 "
Pituuden toleranssi-0.125"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB85
Koko7/16 x 7/16 "
Vetolujuus64,000 PSI
Paksuustoleranssi-0.002"
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.873
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG300437043736 Näppäin Alikokoinen 36 tuumaa Pituus 7/16 x 7/16
€16.07 / yksikkö