HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG300375037572 Keystock Alamitoitettu 3/8 x 3/8 tuuman 72 tuuman pituus | AD7JRE 4ETG9

APPROVED VENDOR WWG300375037572 Näppäin Alikokoinen 3/8 x 3/8 tuumaa 72 tuumaa pituus

Tuote: AD7JRE Malli: WWG300375037572Ristiviite: 4ETG9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€20.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus72 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB86
Koko3/8 x 3/8 "
Vetolujuus70,000 psi
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.278
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG300375037572 Näppäin Alikokoinen 3/8 x 3/8 tuumaa 72 tuumaa pituus
€20.66 / yksikkö