Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR WWG-WKC-152 Woodruff Key 3/8X1 Inch Sae 152, 25PK | AA8WYU 1AMU7

APPROVED VENDOR WWG-WKC-152 Woodruff Key 3/8X1 tuuman Sae 152, 25PK

Varastossa
Tuote: AA8WYU Malli: WWG-WKC-152Ristiviite: 1AMU7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€29.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWoodruff-avain
Suorittaa loppuuntavallinen
Korkeus0.422 "
Avaimen koko3/8 x 1 "
Pituus1"
Pituuden toleranssi+0.000 - -0.010 "
MateriaaliC-1035 teräs
Rockwellin kovuusB90
SAE-numero152
Vetolujuus72,000 PSI
TyyppiPuolikuu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-WKC-152 Woodruff Key 3/8X1 tuuman Sae 152, 25PK
€29.16 /pakkaus