Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-WKC-091 Woodruff Key 1/4X3/4 tuuman Sae 91, 50PK | AA8WWV 1AMJ3

APPROVED VENDOR WWG-WKC-091 Woodruff Key 1/4X3/4 tuuman Sae 91, 50PK

Varastossa
Tuote: AA8WWV Malli: WWG-WKC-091Ristiviite: 1AMJ3
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
€23.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWoodruff-avain
Suorittaa loppuuntavallinen
Korkeus0.297 "
Avaimen koko1/4 x 3/4 "
Pituus0.75 "
Pituuden toleranssi+0.000 - -0.010 "
MateriaaliC-1035 teräs
Rockwellin kovuusB90
SAE-numero91
Vetolujuus72,000 PSI
TyyppiPuolikuu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-WKC-091 Woodruff Key 1/4X3/4 tuuman Sae 91, 50PK
€23.11 /pakkaus