Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA WWG-CLPZ-146 Haarukkatappi Vakio Teräs Sinkki 1.125 x 5 In | AB3ZQB 1WFJ2

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-146 Clevis Pin Standard terässinkki 1.125 x 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3ZQB Malli: WWG-CLPZ-146Ristiviite: 1WFJ2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus5"
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus5"
Pin Dia.1.125 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus4.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.693
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-146 Clevis Pin Standard terässinkki 1.125 x 5 tuumaa
€34.07 / yksikkö