Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-CLPZ-130 Clevis Pin Standard Steel Sinkki 0.750 x 6 In | AB3ZPE 1WFE6

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-130 Clevis Pin Standard terässinkki 0.750 x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3ZPE Malli: WWG-CLPZ-130Ristiviite: 1WFE6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus6"
Pin Dia.3 / 4 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus5 49 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-130 Clevis Pin Standard terässinkki 0.750 x 6 tuumaa
€15.75 / yksikkö