Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-058 Clevis Pin Steel Zinc 0.312 X 4 Inch, 25PK | AA9ARC 1BUE5

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-058 Clevis Pin Terässinkki 0.312 X 4 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AA9ARC Malli: WWG-CLPZ-058Ristiviite: 1BUE5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus4"
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus4"
Pin Dia.5 / 16 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus3 25 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.98
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-058 Clevis Pin Terässinkki 0.312 X 4 tuumaa, 25PK
€39.60 /pakkaus