Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-CLPZ-048 Clevis Pin Standard Sinkki 0.312 X 2 1/8 tuumaa, 25PK | AA8ZQL 1BBC8

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-048 Clevis Pin Standard Sinkki 0.312 X 2 1/8 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AA8ZQL Malli: WWG-CLPZ-048Ristiviite: 1BBC8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus2.125 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2.125 "
Pin Dia.5 / 16 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus1 29 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.531
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-048 Clevis Pin Standard Sinkki 0.312 X 2 1/8 tuumaa, 25PK
€26.84 /pakkaus